ベッセル
ベッセルの ドライバー/ビット
ベッセルの ビット
ベッセルの ヘックスローブビット
サキスボ TORX ビット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
17215126
品番
SS16T2510
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
TORXネジ専用のビットです。トルクスライセンスにもとづき製造していますので、
あらゆるトルクスネジに対応します。マグネット入り。
用途
主に自動車整備作業で多く使われています。
全長(mm)
100
種類
段付、トーション
先端サイズ
T25
先端形状
トルクス
本数
1
差込角対辺(mm)
6.35
刃先マグネット
あり
両頭機能
片頭