SMS-190T スライド丸ノコ パオック 17215257

 

SMS-190T スライド丸ノコ パオック 17215257 SMS-190T スライド丸ノコ パオック 17215257 SMS-190T スライド丸ノコ パオック 17215257 SMS-190T スライド丸ノコ パオック 17215257 SMS-190T スライド丸ノコ パオック 17215257 SMS-190T スライド丸ノコ パオック 17215257

スライド丸ノコ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード17215257 品番SMS-190T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥32,000

チップソーを前後へスライドさせ、大きな木材を切断できます。スライド丸ノコで木材の切断作業を素早く!簡単に!
スライド丸ノコはチップソーがスライドして材料を切断するので、チップソーのサイズより大きな材料も切断することができます。

切断能力(厚×幅)
(ターンテーブル回転角度:0°/チップソー傾斜角度:0°)40×305mm、(ターンテーブル回転角度:0°/チップソー傾斜角度:45°)20×305mm
(ターンテーブル回転角度:左45°/チップソー傾斜角度:0°)40×210mm、(ターンテーブル回転角度:左45°/チップソー傾斜角度:45°)20×180mm
(ターンテーブル回転角度:右45°/チップソー傾斜角度:0°)40×210mm、(ターンテーブル回転角度:右45°/チップソー傾斜角度:45°)20×180mm
チップソー外径(Φmm)190 チップソー内径(Φmm)20 対応材質木工用 最大回転数(min-1[r.p.m])5800 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])5000 定格電圧(V)AC100 定格消費電力(W)1050 電源コード(m)約1.8 定格時間(分)30 定格周波数(Hz)50/60 チップソー厚さ(mm)2 回転角度(°)(ターンテーブル)左右0〜45 傾斜角度(°)(チップソー)左45、右0 刃数(p)72 絶縁方式二重絶縁 セット内容本体、集じん袋(1個)、サイドバー(左右各1個)、チップソー(本体取付済1枚)、交換用カーボンブラシ(2個1セット)、六角棒レンチ(.3・5・8mm各1本)、バイス・バイス支柱(各1個) 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)約460×670×820(サイドバー取付時の最大サイズ) 本体質量(kg)約10
注意
※本機には、外径190mm×内径20mmのチップソーをご使用ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライド丸ノコの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/slidecircularsaw_howtouse/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レシプロソー(パイプソー)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/444/
2022-10-12

「丸ノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする