究極エアゲージ(200kpa)

(19件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17216404 品番YAG200
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
6月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

モトクロス(1.0kpa前後)、トレール車(1.5kpa前後)、ミニバイクレース(1.5kpa前後)と一般のエアゲージでは測りにくい低圧タイヤにオススメ。
200kpaスケールで目盛りがとても見やすく、素早く測定することが可能です。
エア抜き用プッシュピン・空気圧微調整に便利なリリースボタン・どんな角度からでも測りやすい360°回転ジョイント・測定値ホールド機能採用。
高耐久ステンレスメッシュホース採用。
精密ゲージ部にはラバープロテクターでしっかりガード。

測定範囲(kPa)0〜200 最小目盛(kPa)10 用途モトクロス/トレール、ミニバイクレース ホース長さ(mm)435

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:188

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17216404
2020-05-02
用途:
林道ツーリング&アタック時

低圧タイプなのでオートバイの使用にはメモリも見やすく差込口も90°の自在式で使い易いですが、ホースが20p位の方がリュックサックに収納し易いと思います、是非ホースは改良して頂きたいです。

対象商品:
17216404
2020-04-11
用途:
オフロードバイクの空気圧管理
自動車・二輪車・自転車関連業

最初、不良品でしたので交換して頂きました。
空気圧を低圧で管理するならこの製品が使いやすいと思います。

対象商品:
17216404
2019-12-02
用途:
オフロードバイクのタイヤの空気圧測定

価格は、ちょっと高めですが、低圧が正確に計れるとのことで購入しました。大事にして長く使用したいと考えています。

対象商品:
17216404
2019-07-26
用途:
オフロードバイクのタイヤ空気圧のチェック時
農・林・水産業

ゲージが200kpaまでなのでオフロードバイクには、とても使いやすいです。価格がもう少し安いと良い、と思います。

対象商品:
17216404
2018-12-10
用途:
HONDA Gorillaのタイヤ空気圧確認
その他業種

HONDA ゴリラ 50CCのタイヤ空気圧の確認のため購入!このバイクは、8インチタイヤ(当方は10インチにインチアップ)で空気圧が約100Kpa。大型バイクや車両用のタイヤゲージでは機微な圧力調整はできません。また、エアバルブの形状もエトスゲージのような角度でないと計測不可能。HONDA ゴリラ、モンキーのオーナーには必需品と思います。価格的にも十分にリーゾナブルで、満足です。

対象商品:
17216404
2018-10-08
用途:
修理
教育・研究機関

使いやすそうで見た目も良い。メモリもオフロードには丁度良い

対象商品:
17216404
2017-08-01
用途:
バイクのタイヤの空気圧調節
製造業

通常みかけるエアゲージはどれだけ高圧を測れるかをアピールしてますが、低圧側はきちんと測れるのは100kpa以上の物がほとんどです。
(メモリ自体は50kpaくらいからありますが)
そういった一般的なゲージと比べ値段は倍以上しますが、オフロードバイクの場合は100kpa以下が大事なので低圧側に特化したこのゲージはとても貴重だと思います。

対象商品:
17216404
2017-11-01
用途:
モトクロスのオートバイに使用
バリアントソフト株式会社 様

チューブになっており使いやすい。メータも見やすくすべてにおいて使い勝手が良い

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「整備工具・ウェア・ツーリング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする