曜日別特売
YAG45C 究極エアゲージ用45°チャック ETHOS Design(エトスデザイン) 17216413

究極エアゲージ用45°チャック

(3件のレビュー)
12日以内出荷12日以内出荷とは
内容量1個注文コード17216413品番YAG45C
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

究極エアゲージはバイクに使いやすいように特化した90度チャックを採用しております。
しかし、一部のバイクには、90°に曲がったエアバルブが存在し、車にも究極エアゲージを使用したいとのご要望からオプションにて新発売。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-04
用途: タイヤの空気圧測定
製造業

狭い所では90°のやつでは押さえにくい箇所に使用すると便利。

対象商品 : 17216413
2016-10-20
用途: オートバイのタイヤ空気充填時の高気圧測定
有限会社吉原商会

45度なので使いやすい
しかしシールゴムが紛失し易い

対象商品 : 17216413
2017-04-23
用途: タイヤの空気圧測定
製造業

エアバルブが奥の方にある時、90゜では差し難かったがコレに変更したらもの凄く使いやすかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤゲージ・空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする