変速機タイプハイポニック取付け方法フランジ取付電源三相電圧(V)200(32)/220(32)/400(64)/440(65)定格電流(A)6.43(6.34)/6.22(6.34)/3.22(3.17)/3.11(3.12)減速比15周波数(Hz)60(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキブレーキ付モーター容量(kW)1.5定格回転数(min-1[r.p.m])1725(110)/1745(110)/1725(110)/1745(115)軸方向右枠番470使用環境屋内形モータ容量記号2