住友重機械工業
ハイポニック減速機 RNFMタイプ モーター容量1.5kW
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
31日以内出荷とは
内容量
1台
減速比
30
ブレーキ
ブレーキ無
枠番
470
注文コード
17220717
品番
RNFM2-470R-AP-30/J2ASRB
参考基準価格(税別)
¥197,300
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
この商品は
減速比・ブレーキ・枠番
など
300
種類から選べます
他の種類を見る
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
変速機タイプ
ハイポニック
取付け方法
フランジ取付
電源
三相
電圧(V)
200(32)/220(32)/400(64)/440(65)
定格電流(A)
6.43(6.34)/6.22(6.34)/3.22(3.17)/3.11(3.12)
減速比
30
周波数(Hz)
60(6)/60(6)/60(6)/60(6)
ブレーキ
ブレーキ無
モーター容量(kW)
1.5
定格回転数(min
-1
[r.p.m])
1725(110)/1745(110)/1725(110)/1745(115)
軸方向
右
枠番
470
使用環境
屋外形
モータ容量記号
2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。