長袖ブルゾン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 シルバー 混率(%)【ペンタス・ライトフィックス】ポリエステル79/綿20/複合繊維(ポリエステル)1 サイズL 注文コード17220826 品番WA11611
参考基準価格(税別)¥10,400 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は色・混率・サイズなど681種類から選べます 他の種類を見る
仕様国内生地 材質ファスナー/フロント:金属、ポケット:金属、ボタン/金属 シルバー サイズL 胸囲(cm)116 混率(%)【ペンタス・ライトフィックス】ポリエステル79/綿20/複合繊維(ポリエステル)1 肩幅(cm)48 袖丈(cm)58 着丈(cm)65 機能消臭テープ使用、帯電防止、吸汗速乾、スーパーストレッチ、UVカット、透け防止 色番6 性別男女兼用(Sはユニセックス)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする