変速機タイプハイポニック
取付け方法フランジ取付
電源三相
電圧(V)200(31)/220(31)/400(62)/440(62)
定格電流(A)8.96(8.68)/8.66(8.68)/4.48(4.34)/4.33(4.34)
減速比10
周波数(Hz)60(6)/60(6)/60(6)/60(6)
ブレーキブレーキ無
モーター容量(kW)2.2
定格回転数(min-1[r.p.m])1750(135)/1760(135)/1750(135)/1760(135)
軸方向左
枠番54
使用環境屋外形
モータ容量記号3