サンエス
サンエスの ワーキングウェア
サンエスの トップス
サンエスの オールシーズン トップス
長袖ブルゾン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
色
シルバー
混率(%)
【TCサマーツイル】ポリエステル65/綿35
サイズ
6L
注文コード
17222357
品番
WA11711
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
この商品は
色・混率・サイズ
など
681
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
右胸ファスナーポケット、脇消臭テープ
材質
ファスナー/フロント:プラスチック(引き手金属)・ポケット:プラスチック(引き手金属)、ボタン/プラスチック
色
シルバー
サイズ
6L
胸囲(cm)
142
混率(%)
【TCサマーツイル】ポリエステル65/綿35
肩幅(cm)
58
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
71
機能
帯電防止
色番
6
性別
男女兼用(SS・Sはユニセックス/6Lはキング)