サンエス
サンエスの ワーキングウェア
サンエスの ボトムス
サンエスの 春夏 ボトムス
ノータックパンツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ネイビー
機能
帯電防止
ウエスト(cm)
130
注文コード
17222409
品番
WA11714
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
色・機能・ウエスト
など
124
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
国内生地
材質
ファスナー/フロント:金属、ボタン/プラスチック
色
ネイビー
混率(%)
【TCサマーツイル】ポリエステル65/綿35
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
130
機能
帯電防止
色番
3