長袖ブルゾン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 グリーン 混率(%)【TCストレッチサマーツイル】ポリエステル65/綿35 サイズSS 注文コード17223145 品番WA11801
参考基準価格(税別)¥9,900 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
この商品は色・混率・サイズなど681種類から選べます 他の種類を見る
仕様国内生地 材質ファスナー/フロント:プラスチック・ポケット:プラスチック、ボタン/プラスチック グリーン サイズSS 適合規格JIS-T8118適合商品 胸囲(cm)104 混率(%)【TCストレッチサマーツイル】ポリエステル65/綿35 肩幅(cm)42 袖丈(cm)52 着丈(cm)59 機能帯電防止、ストレッチ、反射材 色番7 性別男女兼用(SS・Sはユニセックス/6Lはキング)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする