サンエス
サンエスの ワーキングウェア
サンエスの トップス
サンエスの オールシーズン トップス
長袖ブルゾン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ブルー
混率(%)
【ストレッチハニカム】ポリエステル80/綿20
サイズ
SS
注文コード
17223450
品番
WA11811
参考基準価格(税別)
¥9,400
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
この商品は
色・混率・サイズ
など
681
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
国内生地
材質
ファスナー/フロント:コイル(引き手金属)・ポケット:コイル裏使い(引き手金属)、ボタン/プラスチック
色
ブルー
サイズ
SS
胸囲(cm)
104
混率(%)
【ストレッチハニカム】ポリエステル80/綿20
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
52
着丈(cm)
59
機能
帯電防止、通気性、スーパーストレッチ
色番
4
性別
男女兼用(SS・Sはユニセックス/6Lはキング)