長袖ブルゾン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 キャメル 混率(%)【ハイストレッチ コットンブロード】綿100 サイズM 注文コード17223940 品番WA11901
参考基準価格(税別)¥10,400 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は色・混率・サイズなど681種類から選べます 他の種類を見る
仕様国内生地 材質ファスナー/フロント:金属・ポケット:金属、ボタン/金属 キャメル サイズM 胸囲(cm)112 混率(%)【ハイストレッチ コットンブロード】綿100 肩幅(cm)46 袖丈(cm)56 着丈(cm)63 機能防汚、ストレッチ 色番20 性別男女兼用(SS・Sはユニセックス/6Lはキング)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする