サンエス
サンエスの ワーキングウェア
サンエスの ボトムス
サンエスの 春夏 ボトムス
ノータックパンツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ネイビー
機能
防汚、ストレッチ
ウエスト(cm)
73
注文コード
17224107
品番
WA11904
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
色・機能・ウエスト
など
124
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
国内生地
材質
ファスナー/フロント:金属、ボタン/金属
色
ネイビー
混率(%)
【ハイストレッチ コットンブロード】綿100
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
73
機能
防汚、ストレッチ
色番
3