長袖ブルゾン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 インディゴ 混率(%)【ライトブラックヘザーストレッチ】綿64/ポリエステル35/複合繊維(ポリエステル)1 サイズS 注文コード17226049 品番WA11921
参考基準価格(税別)¥9,900 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
この商品は色・混率・サイズなど681種類から選べます 他の種類を見る
材質ファスナー/フロント:金属、ポケット:金属、ボタン/金属 インディゴ サイズS 胸囲(cm)108 混率(%)【ライトブラックヘザーストレッチ】綿64/ポリエステル35/複合繊維(ポリエステル)1 肩幅(cm)44 袖丈(cm)54 着丈(cm)61 機能消臭テープ使用、帯電防止、ストレッチ 色番3 性別男女兼用(Sはユニセックス)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする