サンエス
サンエスの ワーキングウェア
サンエスの トップス
サンエスの オールシーズン トップス
長袖ブルゾン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
色
インディゴ
混率(%)
【ライトブラックヘザーストレッチ】綿64/ポリエステル35/複合繊維(ポリエステル)1
サイズ
LL
注文コード
17226076
品番
WA11921
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
この商品は
色・混率・サイズ
など
681
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ファスナー/フロント:金属、ポケット:金属、ボタン/金属
色
インディゴ
サイズ
LL
胸囲(cm)
120
混率(%)
【ライトブラックヘザーストレッチ】綿64/ポリエステル35/複合繊維(ポリエステル)1
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
67
機能
消臭テープ使用、帯電防止、ストレッチ
色番
3
性別
男女兼用(Sはユニセックス)