サンエス
サンエスの ワーキングウェア
サンエスの ボトムス
サンエスの 春夏 ボトムス
ワンタックパンツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
色
インディゴ
機能
消臭テープ使用、帯電防止、ストレッチ
ウエスト(cm)
76
注文コード
17226347
品番
WA11924
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
この商品は
色・機能・ウエスト
など
65
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ファスナー/フロント:金属、ボタン/金属
色
インディゴ
混率(%)
【ライトブラックヘザーストレッチ】綿64/ポリエステル35/複合繊維(ポリエステル)1
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
76
機能
消臭テープ使用、帯電防止、ストレッチ
色番
3