ハイポニック減速機 RNHMタイプ モーター容量3.7kW

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 減速比10 ブレーキブレーキ無 電圧(V)200(32)/220(32)/400(63)/440(63) 注文コード17226983 品番RNHM5-63R-AP-10/J2ASRB
参考基準価格(税別)¥355,900 販売価格(税込) ¥351,780
販売価格(税別)
319,800
この商品は減速比・ブレーキ・電圧など180種類から選べます 他の種類を見る

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

変速機タイプハイポニック 取付け方法脚取付 電源三相 電圧(V)200(32)/220(32)/400(63)/440(63) 定格電流(A)14.3(13.8)/13.8(13.8)/7.16(6.89)/6.90(6.89) 減速比10 周波数(Hz)60(6)/60(6)/60(6)/60(6) ブレーキブレーキ無 モーター容量(kW)3.7 定格回転数(min-1[r.p.m])1760(145)/1770(145)/1760(145)/1770(145) 軸方向 枠番63 使用環境屋外形 モータ容量記号5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする