変速機タイプハイポニック
取付け方法脚取付
電源三相
電圧(V)200(32)/220(32)/400(63)/440(63)
定格電流(A)14.3(13.8)/13.8(13.8)/7.16(6.89)/6.90(6.89)
減速比10
周波数(Hz)60(6)/60(6)/60(6)/60(6)
ブレーキブレーキ無
モーター容量(kW)3.7
定格回転数(min-1[r.p.m])1760(145)/1770(145)/1760(145)/1770(145)
軸方向両側
枠番63
使用環境屋内形
モータ容量記号5