画像準備中

長袖ブルゾン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 ネイビー 混率(%)【ストレッチサマーツイル】ポリエステル80/綿20 サイズ4L 注文コード17227510 品番SPT12101
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
この商品は色・混率・サイズなど681種類から選べます 他の種類を見る
仕様右胸ファスナーポケット、右ポケット織りネーム、フロントファスナー引き手、左袖ペン差し織りネーム、脇消臭テープ、袖口調整ボタン、後ろ裾反射テープ 材質ファスナー/フロント:コイル(引き手 金属)・右胸ポケット:コイル(引き手 金属)、ボタン/プラスチック ネイビー サイズ4L 胸囲(cm)132 混率(%)【ストレッチサマーツイル】ポリエステル80/綿20 肩幅(cm)54 袖丈(cm)62 着丈(cm)72 機能帯電防止、ストレッチ、反射材、通気性 色番3 性別男女兼用(SS・Sはユニセックス/6Lはキング)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする