仕様右胸ファスナーポケット、右ポケット織りネーム、フロントファスナー引き手、左袖ペン差し織りネーム、脇消臭テープ、袖口調整ボタン、後ろ裾反射テープ
材質ファスナー/フロント:コイル(引き手 金属)・右胸ポケット:コイル(引き手 金属)、ボタン/プラスチック
色ディープグリーン
サイズS
胸囲(cm)104
混率(%)【ストレッチサマーツイル】ポリエステル80/綿20
肩幅(cm)44
袖丈(cm)54
着丈(cm)64
機能帯電防止、ストレッチ、反射材、通気性
色番7
性別男女兼用(SS・Sはユニセックス/6Lはキング)