住友重機械工業
ハイポニック減速機 RNHMタイプ モーター容量5.5kW
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
31日以内出荷とは
内容量
1台
減速比
10
ブレーキ
ブレーキ付
電圧(V)
200(28)/220(27)/400(55)/440(54)
注文コード
17227717
品番
RNHM8-64R-AP-B-10/J2NSRA
参考基準価格(税別)
¥639,300
販売価格(税込)
¥604,780
販売価格(税別)
¥
549,800
バスケットに入れる
この商品は
減速比・ブレーキ・電圧
など
150
種類から選べます
他の種類を見る
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
変速機タイプ
ハイポニック
取付け方法
脚取付
電源
三相
電圧(V)
200(28)/220(27)/400(55)/440(54)
定格電流(A)
20.9(20.2)/20.1(19.9)/10.4(10.1)/10.1(9.97)
減速比
10
周波数(Hz)
60(6)/60(6)/60(6)/60(6)
ブレーキ
ブレーキ付
モーター容量(kW)
5.5
定格回転数(min
-1
[r.p.m])
1765(155)/1775(155)/1765(155)/1775(155)
軸方向
右
枠番
64
使用環境
屋内形
モータ容量記号
8
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。