曜日別特売

ハイポニック減速機 RNHMタイプ モーター容量5.5kW

ハイポニック減速機 RNHMタイプ モーター容量5.5kW - 住友重機械工業ハイポニック減速機 RNHMタイプ モーター容量5.5kW - 住友重機械工業

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

変速機タイプハイポニック取付け方法脚取付電源三相モーター容量(kW)5.5枠番64モータ容量記号8内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
150件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
定格電流(A)
減速比
周波数(Hz)
ブレーキ
定格回転数(min-1[r.p.m])
軸方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17227656RNHM8-64L-AP-10/J2NSLA200(28)/220(27)/400(55)/440(54)20.9(20.2)/20.1(19.9)/10.4(10.1)/10.1(9.97)1060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無1765(155)/1775(155)/1765(155)/1775(155)
470,100
399,800
439,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17227665RNHM8-64L-AP-10/J2ASLB200(28)/220(27)/400(55)/440(54)20.9(20.2)/20.1(19.9)/10.4(10.1)/10.1(9.97)1060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無1765(155)/1775(155)/1765(155)/1775(155)
514,000
449,800
494,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17227674RNHM8-64L-AP-B-10/J2NSLA200(28)/220(27)/400(55)/440(54)20.9(20.2)/20.1(19.9)/10.4(10.1)/10.1(9.97)1060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付1765(155)/1775(155)/1765(155)/1775(155)
639,300
549,800
604,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17227683RNHM8-64L-AP-B-10/J2ASLB200(28)/220(27)/400(55)/440(54)20.9(20.2)/20.1(19.9)/10.4(10.1)/10.1(9.97)1060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付1765(155)/1775(155)/1765(155)/1775(155)
731,500
629,800
692,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17227692RNHM8-64R-AP-10/J2NSRA200(28)/220(27)/400(55)/440(54)20.9(20.2)/20.1(19.9)/10.4(10.1)/10.1(9.97)1060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無1765(155)/1775(155)/1765(155)/1775(155)
470,100
399,800
439,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17227708RNHM8-64R-AP-10/J2ASRB200(28)/220(27)/400(55)/440(54)20.9(20.2)/20.1(19.9)/10.4(10.1)/10.1(9.97)1060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無1765(155)/1775(155)/1765(155)/1775(155)
514,000
449,800
494,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17227717RNHM8-64R-AP-B-10/J2NSRA200(28)/220(27)/400(55)/440(54)20.9(20.2)/20.1(19.9)/10.4(10.1)/10.1(9.97)1060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付1765(155)/1775(155)/1765(155)/1775(155)
639,300
549,800
604,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17227726RNHM8-64R-AP-B-10/J2ASRB200(28)/220(27)/400(55)/440(54)20.9(20.2)/20.1(19.9)/10.4(10.1)/10.1(9.97)1060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付1765(155)/1775(155)/1765(155)/1775(155)
731,500
629,800
692,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17227735RNHM8-64T-AP-10/J2NSLA200(28)/220(27)/400(55)/440(54)20.9(20.2)/20.1(19.9)/10.4(10.1)/10.1(9.97)1060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無1765(155)/1775(155)/1765(155)/1775(155)両側
475,200
399,800
439,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17227744RNHM8-64T-AP-10/J2ASLB200(28)/220(27)/400(55)/440(54)20.9(20.2)/20.1(19.9)/10.4(10.1)/10.1(9.97)1060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無1765(155)/1775(155)/1765(155)/1775(155)両側
519,100
449,800
494,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17227753RNHM8-64T-AP-B-10/J2NSLA200(28)/220(27)/400(55)/440(54)20.9(20.2)/20.1(19.9)/10.4(10.1)/10.1(9.97)1060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付1765(155)/1775(155)/1765(155)/1775(155)両側
644,400
559,800
615,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17227762RNHM8-64T-AP-B-10/J2ASLB200(28)/220(27)/400(55)/440(54)20.9(20.2)/20.1(19.9)/10.4(10.1)/10.1(9.97)1060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付1765(155)/1775(155)/1765(155)/1775(155)両側
736,600
639,800
703,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17227778RNHM8-64L-AP-15/J2NSLA200(28)/220(27)/400(55)/440(54)20.9(20.2)/20.1(19.9)/10.4(10.1)/10.1(9.97)1560(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無1765(155)/1775(155)/1765(155)/1775(155)
470,100
399,800
439,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17227787RNHM8-64L-AP-15/J2ASLB200(28)/220(27)/400(55)/440(54)20.9(20.2)/20.1(19.9)/10.4(10.1)/10.1(9.97)1560(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無1765(155)/1775(155)/1765(155)/1775(155)
514,000
449,800
494,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17227796RNHM8-64L-AP-B-15/J2NSLA200(28)/220(27)/400(55)/440(54)20.9(20.2)/20.1(19.9)/10.4(10.1)/10.1(9.97)1560(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付1765(155)/1775(155)/1765(155)/1775(155)
639,300
549,800
604,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17227805RNHM8-64L-AP-B-15/J2ASLB200(28)/220(27)/400(55)/440(54)20.9(20.2)/20.1(19.9)/10.4(10.1)/10.1(9.97)1560(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付1765(155)/1775(155)/1765(155)/1775(155)
731,500
629,800
692,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17227814RNHM8-64R-AP-15/J2NSRA200(28)/220(27)/400(55)/440(54)20.9(20.2)/20.1(19.9)/10.4(10.1)/10.1(9.97)1560(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無1765(155)/1775(155)/1765(155)/1775(155)
470,100
399,800
439,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17227823RNHM8-64R-AP-15/J2ASRB200(28)/220(27)/400(55)/440(54)20.9(20.2)/20.1(19.9)/10.4(10.1)/10.1(9.97)1560(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無1765(155)/1775(155)/1765(155)/1775(155)
514,000
449,800
494,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17227832RNHM8-64R-AP-B-15/J2NSRA200(28)/220(27)/400(55)/440(54)20.9(20.2)/20.1(19.9)/10.4(10.1)/10.1(9.97)1560(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付1765(155)/1775(155)/1765(155)/1775(155)
639,300
549,800
604,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17227848RNHM8-64R-AP-B-15/J2ASRB200(28)/220(27)/400(55)/440(54)20.9(20.2)/20.1(19.9)/10.4(10.1)/10.1(9.97)1560(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付1765(155)/1775(155)/1765(155)/1775(155)
731,500
629,800
692,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17227857RNHM8-64T-AP-15/J2NSLA200(28)/220(27)/400(55)/440(54)20.9(20.2)/20.1(19.9)/10.4(10.1)/10.1(9.97)1560(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無1765(155)/1775(155)/1765(155)/1775(155)両側
475,200
399,800
439,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17227866RNHM8-64T-AP-15/J2ASLB200(28)/220(27)/400(55)/440(54)20.9(20.2)/20.1(19.9)/10.4(10.1)/10.1(9.97)1560(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無1765(155)/1775(155)/1765(155)/1775(155)両側
519,100
449,800
494,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17227875RNHM8-64T-AP-B-15/J2NSLA200(28)/220(27)/400(55)/440(54)20.9(20.2)/20.1(19.9)/10.4(10.1)/10.1(9.97)1560(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付1765(155)/1775(155)/1765(155)/1775(155)両側
644,400
559,800
615,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17227884RNHM8-64T-AP-B-15/J2ASLB200(28)/220(27)/400(55)/440(54)20.9(20.2)/20.1(19.9)/10.4(10.1)/10.1(9.97)1560(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付1765(155)/1775(155)/1765(155)/1775(155)両側
736,600
639,800
703,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17227893RNHM8-64L-AP-20/J2NSLA200(28)/220(27)/400(55)/440(54)20.9(20.2)/20.1(19.9)/10.4(10.1)/10.1(9.97)2060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無1765(155)/1775(155)/1765(155)/1775(155)
470,100
399,800
439,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17227902RNHM8-64L-AP-20/J2ASLB200(28)/220(27)/400(55)/440(54)20.9(20.2)/20.1(19.9)/10.4(10.1)/10.1(9.97)2060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無1765(155)/1775(155)/1765(155)/1775(155)
514,000
449,800
494,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17227918RNHM8-64L-AP-B-20/J2NSLA200(28)/220(27)/400(55)/440(54)20.9(20.2)/20.1(19.9)/10.4(10.1)/10.1(9.97)2060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付1765(155)/1775(155)/1765(155)/1775(155)
639,300
549,800
604,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17227927RNHM8-64L-AP-B-20/J2ASLB200(28)/220(27)/400(55)/440(54)20.9(20.2)/20.1(19.9)/10.4(10.1)/10.1(9.97)2060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付1765(155)/1775(155)/1765(155)/1775(155)
731,500
629,800
692,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17227936RNHM8-64R-AP-20/J2NSRA200(28)/220(27)/400(55)/440(54)20.9(20.2)/20.1(19.9)/10.4(10.1)/10.1(9.97)2060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無1765(155)/1775(155)/1765(155)/1775(155)
470,100
399,800
439,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17227945RNHM8-64R-AP-20/J2ASRB200(28)/220(27)/400(55)/440(54)20.9(20.2)/20.1(19.9)/10.4(10.1)/10.1(9.97)2060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無1765(155)/1775(155)/1765(155)/1775(155)
514,000
449,800
494,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17227954RNHM8-64R-AP-B-20/J2NSRA200(28)/220(27)/400(55)/440(54)20.9(20.2)/20.1(19.9)/10.4(10.1)/10.1(9.97)2060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付1765(155)/1775(155)/1765(155)/1775(155)
639,300
549,800
604,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17227963RNHM8-64R-AP-B-20/J2ASRB200(28)/220(27)/400(55)/440(54)20.9(20.2)/20.1(19.9)/10.4(10.1)/10.1(9.97)2060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付1765(155)/1775(155)/1765(155)/1775(155)
731,500
629,800
692,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17227972RNHM8-64T-AP-20/J2NSLA200(28)/220(27)/400(55)/440(54)20.9(20.2)/20.1(19.9)/10.4(10.1)/10.1(9.97)2060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無1765(155)/1775(155)/1765(155)/1775(155)両側
475,200
399,800
439,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17227988RNHM8-64T-AP-20/J2ASLB200(28)/220(27)/400(55)/440(54)20.9(20.2)/20.1(19.9)/10.4(10.1)/10.1(9.97)2060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無1765(155)/1775(155)/1765(155)/1775(155)両側
519,100
449,800
494,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17227997RNHM8-64T-AP-B-20/J2NSLA200(28)/220(27)/400(55)/440(54)20.9(20.2)/20.1(19.9)/10.4(10.1)/10.1(9.97)2060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付1765(155)/1775(155)/1765(155)/1775(155)両側
644,400
559,800
615,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17228006RNHM8-64T-AP-B-20/J2ASLB200(28)/220(27)/400(55)/440(54)20.9(20.2)/20.1(19.9)/10.4(10.1)/10.1(9.97)2060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付1765(155)/1775(155)/1765(155)/1775(155)両側
736,600
639,800
703,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17228015RNHM8-64L-AP-30/J2NSLA200(28)/220(27)/400(55)/440(54)20.9(20.2)/20.1(19.9)/10.4(10.1)/10.1(9.97)3060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無1765(155)/1775(155)/1765(155)/1775(155)
470,100
399,800
439,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17228024RNHM8-64L-AP-30/J2ASLB200(28)/220(27)/400(55)/440(54)20.9(20.2)/20.1(19.9)/10.4(10.1)/10.1(9.97)3060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無1765(155)/1775(155)/1765(155)/1775(155)
514,000
449,800
494,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17228033RNHM8-64L-AP-B-30/J2NSLA200(28)/220(27)/400(55)/440(54)20.9(20.2)/20.1(19.9)/10.4(10.1)/10.1(9.97)3060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付1765(155)/1775(155)/1765(155)/1775(155)
639,300
549,800
604,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17228042RNHM8-64L-AP-B-30/J2ASLB200(28)/220(27)/400(55)/440(54)20.9(20.2)/20.1(19.9)/10.4(10.1)/10.1(9.97)3060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付1765(155)/1775(155)/1765(155)/1775(155)
731,500
629,800
692,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17228058RNHM8-64R-AP-30/J2NSRA200(28)/220(27)/400(55)/440(54)20.9(20.2)/20.1(19.9)/10.4(10.1)/10.1(9.97)3060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無1765(155)/1775(155)/1765(155)/1775(155)
470,100
399,800
439,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17228067RNHM8-64R-AP-30/J2ASRB200(28)/220(27)/400(55)/440(54)20.9(20.2)/20.1(19.9)/10.4(10.1)/10.1(9.97)3060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無1765(155)/1775(155)/1765(155)/1775(155)
514,000
449,800
494,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17228076RNHM8-64R-AP-B-30/J2NSRA200(28)/220(27)/400(55)/440(54)20.9(20.2)/20.1(19.9)/10.4(10.1)/10.1(9.97)3060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付1765(155)/1775(155)/1765(155)/1775(155)
639,300
549,800
604,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17228085RNHM8-64R-AP-B-30/J2ASRB200(28)/220(27)/400(55)/440(54)20.9(20.2)/20.1(19.9)/10.4(10.1)/10.1(9.97)3060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付1765(155)/1775(155)/1765(155)/1775(155)
731,500
629,800
692,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17228094RNHM8-64T-AP-30/J2NSLA200(28)/220(27)/400(55)/440(54)20.9(20.2)/20.1(19.9)/10.4(10.1)/10.1(9.97)3060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無1765(155)/1775(155)/1765(155)/1775(155)両側
475,200
399,800
439,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17228103RNHM8-64T-AP-30/J2ASLB200(28)/220(27)/400(55)/440(54)20.9(20.2)/20.1(19.9)/10.4(10.1)/10.1(9.97)3060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無1765(155)/1775(155)/1765(155)/1775(155)両側
519,100
449,800
494,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17228112RNHM8-64T-AP-B-30/J2NSLA200(28)/220(27)/400(55)/440(54)20.9(20.2)/20.1(19.9)/10.4(10.1)/10.1(9.97)3060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付1765(155)/1775(155)/1765(155)/1775(155)両側
644,400
559,800
615,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17228128RNHM8-64T-AP-B-30/J2ASLB200(28)/220(27)/400(55)/440(54)20.9(20.2)/20.1(19.9)/10.4(10.1)/10.1(9.97)3060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付1765(155)/1775(155)/1765(155)/1775(155)両側
736,600
639,800
703,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17228137RNHM8-64L-AP-40/J2NSLA200(28)/220(27)/400(55)/440(54)20.9(20.2)/20.1(19.9)/10.4(10.1)/10.1(9.97)4060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無1765(155)/1775(155)/1765(155)/1775(155)
507,200
439,800
483,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17228146RNHM8-64L-AP-40/J2ASLB200(28)/220(27)/400(55)/440(54)20.9(20.2)/20.1(19.9)/10.4(10.1)/10.1(9.97)4060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無1765(155)/1775(155)/1765(155)/1775(155)
551,100
479,800
527,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする