仕様ラグラン袖、両袖ペン差し、両袖反射パイピング、首元反射パイピング、右胸ビスネーム、両裾サイドベンツ、脇下消臭テープ
材質ファスナー/ フロント:コイル(金属)・ポケット:コイル(金属)、ボタン/ プラスチック
色ネイビー
サイズS
胸囲(cm)104
混率(%)【二重織エコストレッチサマーツイル(エアリーウェーブ)】ポリエステル80/綿20
着丈(cm)62
機能防汚、帯電防止、ストレッチ、反射材、通気性、消臭テープ使用
裄丈(cm)76
色番3
性別男女兼用(SS・Sはユニセックス/6Lはキング)