画像準備中

カーゴパンツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 ブラック 混率(%)【二重織エコストレッチサマーツイル(エアリーウェーブ)】ポリエステル80/綿20 ウエスト(cm)103〜113 注文コード17229138 品番SPT12205
参考基準価格(税別)¥7,900 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
この商品は色・混率・ウエストなど200種類から選べます 他の種類を見る
仕様前身・後ろ身収納力抜群の7 ポケット、左右カラビナループ、左右前身・後ろ身反射パイピング、股十字消臭テープ 材質ファスナー/ ポケット:コイル(引き手 金属)、ボタン/ プラスチック ブラック サイズ5L 混率(%)【二重織エコストレッチサマーツイル(エアリーウェーブ)】ポリエステル80/綿20 股下(cm)80 ウエスト(cm)103〜113 機能防汚、帯電防止、ストレッチ、反射材、通気性、消臭テープ使用 色番9 性別男女兼用(3S・SS・Sはユニセックス/6L・7Lはキング)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする