変速機タイプハイポニック取付け方法中空軸(ホローシャフト)電源三相電圧(V)200(32)/220(32)/400(63)/440(63)定格電流(A)14.3(13.8)/13.8(13.8)/7.16(6.89)/6.90(6.89)減速比10周波数(Hz)60(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキブレーキ無モーター容量(kW)3.7定格回転数(min-1[r.p.m])1760(145)/1770(145)/1760(145)/1770(145)軸方向軸出し無(中空軸)枠番1521取付方式中空軸使用環境屋外形モータ容量記号5