画像準備中

長袖ブルゾン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 ブロックネイビー 混率(%)【二重織りストレッチ】ポリエステル100 サイズLL 注文コード17229838 品番RE12301
参考基準価格(税別)¥9,400 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298
この商品は色・混率・サイズなど681種類から選べます 他の種類を見る
仕様左袖ペン差し、両脇ポケット逆玉縁仕様 材質ファスナー/フロント:コイル(引き手 金属)・ポケット:コイル(引き手 金属)、ボタン/プラスチック ブロックネイビー サイズLL 胸囲(cm)119 混率(%)【二重織りストレッチ】ポリエステル100 肩幅(cm)50 袖丈(cm)60 着丈(cm)67 機能帯電防止、ストレッチ 色番3 性別男女兼用(Sはユニセックス)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする