サンエス
サンエスの ワーキングウェア
サンエスの トップス
サンエスの オールシーズン トップス
長袖ブルゾン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ブロックブルー
混率(%)
【二重織りストレッチ】ポリエステル100
サイズ
S
注文コード
17229881
品番
RE12301
参考基準価格(税別)
¥9,400
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
この商品は
色・混率・サイズ
など
681
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
左袖ペン差し、両脇ポケット逆玉縁仕様
材質
ファスナー/フロント:コイル(引き手 金属)・ポケット:コイル(引き手 金属)、ボタン/プラスチック
色
ブロックブルー
サイズ
S
胸囲(cm)
104
混率(%)
【二重織りストレッチ】ポリエステル100
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
54
着丈(cm)
61
機能
帯電防止、ストレッチ
色番
4
性別
男女兼用(Sはユニセックス)