サンエス
サンエスの ワーキングウェア
サンエスの トップス
サンエスの オールシーズン トップス
半袖ブルゾン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ネイビー
混率(%)
【強撚トロピカルストレッチ】ポリエステル90/綿10
サイズ
S
注文コード
17230380
品番
GK12400
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
色・混率・サイズ
など
312
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
左胸ファスナーポケット、左胸フラップペン差し、左袖ペン差し、両脇反射テープ、後反射パイピング、両袖パイピング
材質
ファスナー/プラスチック、ボタン/プラスチック
色
ネイビー
サイズ
S
適合規格
JIS-T8118適合商品
胸囲(cm)
106
混率(%)
【強撚トロピカルストレッチ】ポリエステル90/綿10
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
61
機能
帯電防止、ストレッチ、反射材
色番
3
性別
男女兼用(SS・Sはユニセックス/6Lはキング)