画像準備中

半袖ブルゾン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 ネイビー 混率(%)【強撚トロピカルストレッチ】ポリエステル90/綿10 サイズ4L 注文コード17230425 品番GK12400
参考基準価格(税別)¥7,400 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は色・混率・サイズなど312種類から選べます 他の種類を見る
仕様左胸ファスナーポケット、左胸フラップペン差し、左袖ペン差し、両脇反射テープ、後反射パイピング、両袖パイピング 材質ファスナー/プラスチック、ボタン/プラスチック ネイビー サイズ4L 適合規格JIS-T8118適合商品 胸囲(cm)128 混率(%)【強撚トロピカルストレッチ】ポリエステル90/綿10 肩幅(cm)54 袖丈(cm)28 着丈(cm)71 機能帯電防止、ストレッチ、反射材 色番3 性別男女兼用(SS・Sはユニセックス/6Lはキング)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする