サンエス
サンエスの ワーキングウェア
サンエスの ボトムス
サンエスの オールシーズン ボトムス
カーゴパンツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ネイビー
混率(%)
【強撚トロピカルストレッチ】ポリエステル90/綿10
ウエスト(cm)
82
注文コード
17231071
品番
GK12405
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
色・混率・ウエスト
など
200
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
大きめ脇ポケット、左脇カラビナループ付、右カーゴフラップペン差し、脇反射テープ挟み付け、股内側十字に消臭テープ(デオ・グラフト)
材質
ファスナー/金属、ボタン/プラスチック
色
ネイビー
適合規格
JIS-T8118適合商品
混率(%)
【強撚トロピカルストレッチ】ポリエステル90/綿10
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
82
機能
帯電防止、ストレッチ、反射材
色番
3