サンエス
サンエスの ワーキングウェア
サンエスの ボトムス
サンエスの 春夏 ボトムス
ハーフパンツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
17231509
品番
SPT12415
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
後ろゴムで幅広い体型にフィット!収納力抜群のハーフパンツ
仕様
左右二重ポケット、右ファスナーポケット
材質
ファスナー/フロント:金属・ポケット:プラスチック、ボタン/プラスチック
色
ブラック
サイズ
M
混率(%)
【4WAYストレッチブロード】ポリエステル100
股下(cm)
31.5
ウエスト(cm)
75〜85
機能
速乾、軽量、ストレッチ
色番
9
注意
※別寸不可