画像準備中

半袖ブルゾン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 ベージュ サイズS 注文コード17231561 品番SPT12420
参考基準価格(税別)¥8,900 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は色・混率・サイズなど312種類から選べます 他の種類を見る
材質ファスナー/フロント:プラスチック・右胸ポケット:コイル、ボタン/プラスチック ベージュ サイズS 胸囲(cm)106 肩幅(cm)44 袖丈(cm)24 着丈(cm)51 機能消臭テープ使用、ストレッチ、通気性、軽量、帯電防止、反射材 生地軽量エコストレッチドライクロス 色番1 性別男女兼用(SS・Sはユニセックス/6Lはキング)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする