サンエス
サンエスの ワーキングウェア
サンエスの トップス
サンエスの オールシーズン トップス
半袖ブルゾン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ベージュ
サイズ
3L
注文コード
17231597
品番
SPT12420
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
色・混率・サイズ
など
312
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ファスナー/フロント:プラスチック・右胸ポケット:コイル、ボタン/プラスチック
色
ベージュ
サイズ
3L
胸囲(cm)
122
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
28
着丈(cm)
69
機能
消臭テープ使用、ストレッチ、通気性、軽量、帯電防止、反射材
生地
軽量エコストレッチドライクロス
色番
1
性別
男女兼用(SS・Sはユニセックス/6Lはキング)