サンエス
サンエスの ワーキングウェア
サンエスの ボトムス
サンエスの オールシーズン ボトムス
カーゴパンツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ベージュ
混率(%)
【軽量エコストレッチドライクロス】ポリエステル100
ウエスト(cm)
73〜78
注文コード
17233329
品番
SPT12425
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
この商品は
色・混率・ウエスト
など
200
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ファスナー/フロント:金属・ポケット:コイル、ボタン/プラスチック
色
ベージュ
サイズ
S
混率(%)
【軽量エコストレッチドライクロス】ポリエステル100
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
73〜78
機能
消臭テープ使用、ストレッチ、通気性、軽量、帯電防止、反射材
色番
1
性別
男女兼用(SS・Sはユニセックス/6Lはキング)