サンエス
サンエスの ワーキングウェア
サンエスの トップス
サンエスの オールシーズン トップス
長袖ブルゾン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ネイビー
混率(%)
【エコストレッチアゼック】ポリエステル65/綿35
サイズ
L
注文コード
17234467
品番
SPT12431
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
この商品は
色・混率・サイズ
など
681
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
内ペン差し、左胸スルーポケット(ペン差し付)、左右ファスナー付ポケット
材質
ファスナー/フロント:プラスチック・両胸ポケット:コイル、ボタン/プラスチック
色
ネイビー
サイズ
L
胸囲(cm)
114
混率(%)
【エコストレッチアゼック】ポリエステル65/綿35
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
70
機能
帯電防止、通気性、ストレッチ、反射材、消臭テープ使用
色番
3
性別
男女兼用(SS・Sはユニセックス/6Lはキング)