画像準備中

長袖ブルゾン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 アッシュブラウン 混率(%)【エコストレッチアゼック】ポリエステル65/綿35 サイズ3L 注文コード17234668 品番SPT12431
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
この商品は色・混率・サイズなど681種類から選べます 他の種類を見る
仕様内ペン差し、左胸スルーポケット(ペン差し付)、左右ファスナー付ポケット 材質ファスナー/フロント:プラスチック・両胸ポケット:コイル、ボタン/プラスチック アッシュブラウン サイズ3L 胸囲(cm)124 混率(%)【エコストレッチアゼック】ポリエステル65/綿35 肩幅(cm)52 袖丈(cm)62 着丈(cm)74 機能帯電防止、通気性、ストレッチ、反射材、消臭テープ使用 色番29 性別男女兼用(SS・Sはユニセックス/6Lはキング)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする