画像準備中

カーゴパンツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 ネイビー 混率(%)【エコストレッチアゼック】ポリエステル65/綿35 ウエスト(cm)83〜88 注文コード17235009 品番SPT12435
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
この商品は色・混率・ウエストなど200種類から選べます 他の種類を見る
仕様右側マルチ小ポケット、左 ファスナー付カーゴポケット、右脇コインポケット、股消臭テープ、両脇カラビナループ、膝ダーツ、膝裏反射テープ 材質ファスナー/フロント:金属・ポケット:コイル、ボタン/プラスチック ネイビー サイズL 混率(%)【エコストレッチアゼック】ポリエステル65/綿35 股下(cm)80 ウエスト(cm)83〜88 機能帯電防止、通気性、ストレッチ、反射材、消臭テープ使用 色番3 性別男女兼用(SS・Sはユニセックス/6Lはキング)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする