サンエス
サンエスの ワーキングウェア
サンエスの ボトムス
サンエスの オールシーズン ボトムス
カーゴパンツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ネイビー
混率(%)
【エコストレッチアゼック】ポリエステル65/綿35
ウエスト(cm)
93〜98
注文コード
17235027
品番
SPT12435
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
色・混率・ウエスト
など
200
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
右側マルチ小ポケット、左 ファスナー付カーゴポケット、右脇コインポケット、股消臭テープ、両脇カラビナループ、膝ダーツ、膝裏反射テープ
材質
ファスナー/フロント:金属・ポケット:コイル、ボタン/プラスチック
色
ネイビー
サイズ
3L
混率(%)
【エコストレッチアゼック】ポリエステル65/綿35
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
93〜98
機能
帯電防止、通気性、ストレッチ、反射材、消臭テープ使用
色番
3
性別
男女兼用(SS・Sはユニセックス/6Lはキング)