サンエス
サンエスの ワーキングウェア
サンエスの トップス
サンエスの オールシーズン トップス
長袖ブルゾン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
色
アイスブルー
混率(%)
【TCサマーツイル】ポリエステル65/綿35
サイズ
S
注文コード
17235596
品番
WA14101R
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
色・混率・サイズ
など
681
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
氏名片布付
材質
ファスナー/フロント:プラスチック(引き手 金属)、ボタン:プラスチック
色
アイスブルー
サイズ
S
胸囲(cm)
108
混率(%)
【TCサマーツイル】ポリエステル65/綿35
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
52
着丈(cm)
60
機能
帯電防止
色番
14
性別
男女兼用(Sはユニセックス)