サンエス
サンエスの ワーキングウェア
サンエスの トップス
サンエスの 春夏 トップス
半袖シャツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
色
シルバー
サイズ
3L
機能
帯電防止
注文コード
17236969
品番
WA14107
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ・機能
など
243
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
氏名片布付
材質
ボタン:プラスチック
色
シルバー
サイズ
3L
胸囲(cm)
122
混率(%)
【TCサマーツイル】ポリエステル65/綿35
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
28
着丈(cm)
79
機能
帯電防止
色番
6
性別
男女兼用(Sサイズのみユニセックス)