DS-2DB プロ仕様 本格実務電卓 カシオ計算機 17237703

プロ仕様 本格実務電卓

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17237703 品番DS-2DB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

経理・簿記会計向けプロ仕様の決定版・本格実務電卓

桁数12 表示計算状態表示、3桁取り表示、特大表示、傾斜表示 機能太陽電池と補助電池の併用、税計算、時間計算、日数計算、四則定数計算、マルチ%、概数計算、桁下げ、サインチェンジ、少数の端数処理(四捨五入/切り捨て・切り上げ)小数点セレクター(4/3/2/1/0/アドモード)、キーロールオーバー機能(3キー)、ツーゼロキー、2色成型プラスチックキー、サイレントタッチキー、オートパワーオフ、メモリー数2 サイズデスクタイプ 質量(g)305 エコマーク認定認定 電池寿命(通常使用で約)7年 使用電池TWO WAY POWER(CR2032)×1個 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)189.5×140×40.2 グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)140×189.5×40.2 エコマーク認定番号06 135 002

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17237703
2021-01-13
用途:
経理事務作業にて
卸売・小売業

打鍵感もほどよく音も静かです。厚みがありますが重いわけではなく安定感があり打鍵しやすく重宝しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電卓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする