スタッフブルゾン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 17239340 品番 SA20072
参考基準価格(税別)¥9,900 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
仕様背裏メッシュ、袖口ゴム仕様 材質ファスナー/フロント:コイル(引き手 金属)・胸ポケット:コイル(引き手 金属) レッド サイズ4L 胸囲(cm)133 混率(%)ポリエステル100 着丈(cm)81 裄丈(cm)91 色番8 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする