レディースカーゴパンツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 17239778 品番 WA21806
参考基準価格(税別)¥8,200 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
仕様国内生地 材質ファスナー/フロント:金属(引き手 金属)、ボタン/プラスチック ブラック サイズ3L 適合規格JIS-T8118適合商品 混率(%)【ストレッチツイル】ポリエステル65/綿35 股下(cm)78 ウエスト(cm)表示:82〜87、実寸:87〜93 機能帯電防止、ストレッチ、反射材 ヒップ(cm)111 色番9 性別女性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする