レディースパンツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 ブラック ウエスト(cm)表示:64〜69、実寸:69〜75 注文コード17240110 品番WA21808
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,700
この商品は色・ウエストなど36種類から選べます 他の種類を見る

ハードな作業にも対応するワークウェア。

仕様国内生地 材質ファスナー/フロント:金属(引き手 金属)、ボタン/プラスチック ブラック サイズM 適合規格JIS-T8118適合商品 混率(%)【ストレッチツイル】ポリエステル65/綿35 股下(cm)78 ウエスト(cm)表示:64〜69、実寸:69〜75 機能帯電防止、ストレッチ ヒップ(cm)95 色番9 性別女性
注意
※表記サイズ以外は別寸価格となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする