長袖ブルゾン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 ブルー 混率(%)【ポリエステルストレッチツイル】ポリエステル100 サイズLL 注文コード17240347 品番WA21931
参考基準価格(税別)¥9,900 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
この商品は色・混率・サイズなど681種類から選べます 他の種類を見る
仕様反射パイピング、蛍光・反射二重パイピング、国内生地 材質ファスナー/フロント:プラスチック・ポケット:コイル裏使い(引き手 金属)、ボタン/プラスチック ブルー サイズLL 胸囲(cm)120 混率(%)【ポリエステルストレッチツイル】ポリエステル100 肩幅(cm)50 袖丈(cm)60 着丈(cm)70 機能帯電防止、ストレッチ、反射材 色番4 性別男女兼用(SS・Sはユニセックス/6Lはキング)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする