サンエス
サンエスの ワーキングウェア
サンエスの ボトムス
サンエスの オールシーズン ボトムス
カーゴパンツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ベージュ
混率(%)
【ハイストレッチトリコット】ポリエステル100
ウエスト(cm)
75
注文コード
17241607
品番
SPT22115
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
色・混率・ウエスト
など
200
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
股消臭テープ、右前身反射ロゴプリント
材質
ファスナー/フロント:コイル(引き手 金属)・ポケット:コイル(引き手 金属)、ボタン/金属
色
ベージュ
サイズ
S
混率(%)
【ハイストレッチトリコット】ポリエステル100
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
75
機能
速乾、軽量、ストレッチ
色番
1