画像準備中

ソフトシェルパンツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 17242185 品番 SPT22125
参考基準価格(税別)¥10,700 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198

360°のびる撥水ブロードを用いた
テックウェアシリーズ
ワークウェアのニューノーマル
"スーツ型ジャケット"も展開
高い撥水性とストレッチ性を持つ高密度ブロード
無駄なディテールを削ぎ落としたソリッドなデザイン
ワークからビジネス、カジュアルまでマルチに活躍
家庭洗濯でも形崩れしにくく、ヘビーユースにもオススメ
ワーク、スーツどちらにも対応する2way
シーンを選ばない、新常識スタイル!
ワークウェアの新常識「スーツ型ジャケット」は、ワークだけでなくビジネスや通勤にも活躍。
事務作業と現場作業で使い分けるなど、ウェアの選択肢も広がります。
パンツはどちらの上着ともコーディネート可能なので、1シリーズ揃えれば、あらゆるシーンに対応可能です。
縫い目を削ぎ落とした、シャープなデザイン
ステッチを表面に出さないことにより、スマートで洗練された印象に仕上げました。

仕様右前身カーゴポケット、左前身ファスナー付カーゴポケット 材質ファスナー/フロント:コイル(引き手 金属)・ポケット:コイル(引き手 金属)、ボタン/金属 ネイビー サイズS 混率(%)【ハイストレッチブロード】ナイロン90/ポリウレタン10 股下(cm)80 ウエスト(cm)75 機能撥水、ストレッチ 色番3
注意
※表記サイズ以外は別寸価格となります
※海外生地、海外染色のため、若干色ブレが発生することがあります
※6Lはキングサイズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする