サンエス
サンエスの ワーキングウェア
サンエスの トップス
サンエスの 春夏 トップス
男女兼用半袖シャツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ピンク
サイズ
LL
機能
抗菌・防臭、形態安定
注文コード
17246446
品番
JB55040
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ・機能
など
58
種類から選べます
他の種類を見る
色
ピンク
サイズ
LL
混率(%)
【ダンガリー】綿60/ポリエステル40
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
26
着丈(cm)
82
機能
抗菌・防臭、形態安定
首廻り(cm)
43
バスト(cm)
120
色番
18
性別
男女兼用