サンエス
サンエスの ワーキングウェア
サンエスの ボトムス
サンエスの 春夏 ボトムス
メンズノータックパンツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
17249876
品番
JB58030
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
フォーマルな印象ながらストレッチで楽々。
仕様
フロント:両脇ポケット、バック:両ポケット
色
ベージュ
混率(%)
ポリエステル62/綿20/ 複合繊維(ポリエステル)18
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
73
機能
帯電防止、吸汗速乾、形態安定、ストレッチ
色番
1
性別
男性
注意
※濃色の商品に関しましては、変色を防止するため長時間濡れたまま放置しないようにしていただき、干される場合は陰干し若しくは裏返して干していただきますようお願いいたします。